| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0200974 Herst.-Nr.: K-18153-01-0-0 EAN/GTIN: 4015596090508 |
| |
|
| | |
| GU GRETSCH-UNITAS Secury Anbauset A-Öffner Blank SECURY Anbauset A-Öffner • Für SECURY Automatic, Automatic4 und Automatic AB 2 • Oberfläche blank Inhalt: • Automatik-Öffner inkl. Anschlusskabel • Beutel Kabel (6-m-Anschlusskabel + Stecker) • Beutel Reiter (Reiter + Gewindefurchschrauben) • Anleitung Durch die optionale Montage eines A-Öffners können bei den Mehrfachverriegelungen GU-SECURY Automatic die Automatic-Fallenriegel motorisch zurückgezogen werden. Dies geschieht z.B. über eine Haustür-Sprechanlage oder über Zutrittskontrollsysteme. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12 V | Stromaufnahme: | max. 1 A | Bezeichnung: | A-Öffner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 105,37* | € 148,32* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 116,99* | € 149,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 139,81* | € 172,17* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 139,79* | € 172,95* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 145,49* | € 179,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|