Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff Harmony weiß mit Schrauben 5 X 45 mm Stiftlänge 35 mm 10 mm Nocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Fenstergriff Harmony weiß mit Schrauben 5 X 45 mm Stiftlänge 35 mm 10 mm Nocken
Artikeldetailsicht MACO MACO Fenstergriff Harmony weiß mit Schrauben 5 X 45 mm Stiftlänge 35 mm 10 mm Nocken
Artikeldetailsicht MACO MACO Fenstergriff Harmony weiß mit Schrauben 5 X 45 mm Stiftlänge 35 mm 10 mm Nocken
Artikel-Nr.:
     223-0151534
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     53712
EAN/GTIN:
     9004186325934
Suchbegriffe:
Fenstergriff
maco fenstergriff
fenstergriff
fenstergriff 35mm

MACO Fenstergriff Harmony weiß mit Schrauben 5 X 45 mm Stiftlänge 35 mm 10 mm Nocken

Fenstergriff Harmony in weiß RAL 9016
Vierkantstift 7 mm
Stift 35 mm vorstehend
Nocken-Ø 10 mm

Fenstergriff Harmony
RAL geprüft. Als echter Klassiker wird HARMONY vielen Anforderungen gerecht. Der Fenstergriff passt in moderne architektonische Umgebungen ebenso wie auf stilecht nachgebildete Fenster in alten Fachwerkhäusern. Seine markant charismatische Linienführung und die zeitlos ansprechende Optik überzeugen auf den ersten Blick. Erhältlich ist HARMONY in den Farben Bronze, Champagne, Graubraun RAL 8019, Verkehrsweiß RAL 9016, Silber und Titan.
Eloxalfarben: Aluminium erhält durch das Eloxieren eine widerstandsfähige Oberfläche und einen metallischen Seidenglanz.
Resist: Ein Metallkern wird kunststoffummantelt.

Der Fenstergriff ist ein wichtiges Funktions- und Stilmittel. Er setzt den Beschlag in Bewegung, um das Fenster zu kippen, aufzudrehen und wieder zu schließen. Dabei muss der Griff gut in der Hand liegen und den Beschlag leichtgängig schalten. Ein Fenstergriff, der das kann, macht die Fensterbedienung optisch, haptisch und funktionell zu einem Erlebnis. Die zuverlässige Produktgüte mündet in eine hohe Langlebigkeit unserer Fenstergriffe.
Weitere Informationen:
Modell:
Harmony
Material:
Aluminium
Oberfläche / Farbe:
Weiß
Stiftlänge:
35mm
Eigenschaft 2:
mit Schrauben M5x45mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.