Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7473 25 X 15 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7473 25 X 15 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7473 25 X 15 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7473 25 X 15 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-0134023
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474737
EAN/GTIN:
     4004338474737
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7473 25 X 15 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert

Winkelprofil Aluminium, ungleichschenkelig
Weitere Informationen:
Basis:
Winkelprofil
Höhe:
15 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Maß a:
25 mm
Maß b:
15 mm
Maß c:
1.5 mm
Farbton:
silberfarbig
Lochung:
ungelocht
Stärke:
1.5 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
ungleichschenkelig
Oberfläche:
eloxiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,67*
€ 10,44*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 14,02*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 10,6712*
€ 14,0912*
€ 9,80*
ab € 12,00*
€ 15,92*
Lager 223
36
€ 8,50*
ab € 17,19*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.