Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikel-Nr.:
     223-0100799
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     34666
EAN/GTIN:
     9004186416830
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

MACO Schliessteil silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)

Die Produktbeschreibung für den MACO Schließteil in silber für das Rehau S730 Profil lautet wie folgt:



Der MACO Schließteil in silber ist die ideale Ergänzung für Ihr Fenstersystem mit dem Rehau S730 Profil. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung und seinem ansprechenden Design sorgt er nicht nur für eine sichere Verschlusslösung, sondern fügt sich auch harmonisch in das Gesamtbild Ihres Fensters ein.



Ein besonderes Highlight des MACO Schließteils ist sein 1 mm weniger Anpressdruck. Dadurch wird der Öffnungs- und Schließvorgang Ihrer Fenster nochmals erleichtert. Sie können Ihre Fenster mühelos öffnen und schließen, ohne dabei viel Kraft aufwenden zu müssen. Dies erhöht Ihren Wohnkomfort deutlich und macht das Bedienen Ihrer Fenster zum Kinderspiel.



Darüber hinaus überzeugt der MACO Schließteil durch seine robuste Bauweise und seine hohe Langlebigkeit. Er besteht aus qualitativ hochwertigem Material, welches besonders widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse ist.


Auch optisch kann der MACO Schließteil punkten: Seine elegante silberne Farbe verleiht Ihrem Fenster einen modernen Touch und lässt es edel wirken. Egal ob in klassischen oder zeitgemäßen Wohnräumen ? dieser kleine Hingucker setzt stilvolle Akzente.



Die Montage des MACO Schließteils gestaltet sich ebenfalls unkompliziert. Dank seiner präzisen Verarbeitung lässt es sich schnell und einfach an Ihrem Fenstersystem befestigen. Sie benötigen kein spezielles Werkzeug oder Fachkenntnisse ? eine Anleitung liegt dem Produkt bei.



Zusammenfassend bietet der MACO Schließteil in silber für das Rehau S730 Profil zahlreiche Vorteile: Er erleichtert Ihnen das Öffnen und Schließen Ihrer Fenster durch 1 mm weniger Anpressdruck, ist robust und langlebig sowie optisch ansprechend gestaltet. Überzeugen Sie sich selbst von diesem hochwertigen Produkt und profitieren Sie von einem hohen Maß an Komfort und Sicherheit in Ihrem Zuhause!






Weitere Informationen:
Produktart:
Schließteil
Ausführung:
1mm weniger Anpressdruck
Farbe:
silber
Profil:
Rehau S730
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2600
200
€ 8,50*
ab € 0,3283*
€ 0,4483*
2 Tage
13069
1
€ 5,90*
ab € 0,3498*
€ 0,6798*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4483*
€ 0,53348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4083*
€ 0,48588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 89,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.