Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heylo Luftentfeuchter DryTech 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Handwerker3000
Heylo Luftentfeuchter DryTech 850
Artikel-Nr.:  222-OK70
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
In den Luftentfeuchtern der Reihe DryTech stecktlange Erfahrung bei der Klima-Optimierung in Räumen. Denn DryTech Luftentfeuchter machen Räume trocken, sauber und behaglich. DryTech hilft bei akuten Notfällen wie Schimmelbefall im Keller ebenso wie bei der dauernden Nachbesserung der Raumluft, z.B. wenn Sie beschlagene Scheiben im Wintergarten verhindern möchten. Ideal auch für Wohnräume und Büros, Bäder und Trockenräume, Archive und Museen. Lager und Vorratsrume, Labor- und Produktionsräume, Wohnwagen und Yachten.der Vorteil von DryTech Entfeuchtern:formschöne robuste Gehäuse geringer Energieverbrauch einfache Bedienbarkeit serienmäßiger Betriebsstundenzähler eingebauter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung Entfeuchtungsleistung Wahlschalter Tank- /SchlauchbetriebTechnische Daten:Entfeuchtungsleistung max. l/24h : 36für Räume bis (m³) :450Luftleistung (m³/h) : 450Elektr. Anschluss(V/Hz) : 230/50Inhalt Wasserbehälter(Liter) : 9Einsatztemperaturen min/max. (°C) : 6-35Leistungsaufnahme (kW) : 0,78Stromaufnahme max.(A) : 4,6Höhe/Breite/Tiefe(mm) : 735/375/349Gewicht (kg): 36Kältemittel (mm): R 134 a
... > Handwerker3000 > Stuckateure u. Putzer > Elektroheizer / Entfeuchter
Weitere Suchbegriffe: Luftentfeuchter, Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Stuckateure u. Putzer, Elektroheizer / Entfeuchter
Angebote (1)
Versand
Netto
Handwerker3000
5 Tage
Frei Haus
€ 1.282,11*
Preise von Handwerker3000
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,11*
€ 1.525,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Handwerker3000
Versand von Handwerker3000
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 55,00*
€ 10,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Handwerker3000
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG