Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mascot Pilotjacke Mataro schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Handwerker3000
Artikel-Nr.:  222-OK639
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
100% Polyester - 290 g/m² Pilotjacke aus atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem Mascotex®Canvas mit verklebten Nähten. Kanalsteppfutter. Rippenbundkragen innen. Kontrastfarbige Nähte. Durchgehender Reissverschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen. Vordertaschen. Brusttaschen mit Patte und Magnetverschluss, Kugelschreibertasche, Handytasche und D-Ring. Innentaschen - eine mit Klettverschluss und eine Netzinnentasche mit Reissverschluss. Kabelschlaufen für Kopfhörer. Fassongeschnittene Ärmel mit Windschutz und Rippenbündchen. Verstellbare Manschetten. Rippeneinsatz an den Seiten im Bund. Druckknöpfe an Kragenaussenseite für zusätzlich erhältliche Kapuze MacKay (siehe MASCOT® COMPLETE). Mit Reflexeffekten. Reissverschluss im Futter am Rücken zwecks Anbringen eines Logos/Stickerei.Zertifiziert nach EN343.
... > Stuckateure u. Putzer > Mascot Arbeitskleidung > Winterbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Wendepilotenjacke, Stuckateure u. Putzer, Mascot Arbeitskleidung, Winterbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Handwerker3000
5 Tage
€ 10,90*
€ 100,43*
Preise von Handwerker3000
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Handwerker3000
Versand von Handwerker3000
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 55,00*
€ 10,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Handwerker3000
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG