Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku-Handkreissäge, Dewalt 18,0 V, 390 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Handwerker3000
Akku-Handkreissäge, Dewalt 18,0 V, 390 W
Artikel-Nr.:  222-9990230
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten ermöglicht hohe Schnittleistung selbst bei maximaler Schnitttiefe von 41 mm 136 mm/ 16 Zahn HM-Sägeblatt für schnelle und feine Schnitte Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter Großer Sägeschuh mit freier Sicht auf den Anriss durch linksseitiges Sägeblatt Gehrungsschnitte bis zu 50° präzise ausführbar Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel Lieferumfang 1 Std.-Schnellladegerät, 2 Akkus 136 mm HM-Sägeblatt Inbus-Schlüssel Transportkoffer
... > Handwerker3000 > Elektrowerkzeuge > Dewalt
Weitere Suchbegriffe: Handkreissäge, Kaltkreissäge, Kreissäge, Trockenschneidesäge, Elektrowerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Handwerker3000
5 Tage
Frei Haus
€ 493,95*
Preise von Handwerker3000
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,95*
€ 587,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Handwerker3000
Versand von Handwerker3000
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 55,00*
€ 10,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Handwerker3000
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG