Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abruchhammer D 25900K Aufnahme-/Abgabeleistung 1500 W/750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Handwerker3000
Abruchhammer D 25900K Aufnahme-/Abgabeleistung 1500 W/750 W
Artikel-Nr.:  222-90544
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Abbruchhammer
Dewalt
neuer und leistungsstarker 1.500 Watt - Motor mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer optimale Anpassung an die Härte und Beschaffenheit des zu verarbeitenden Materials durch siebenfach einstellbare Einzelschlagenergie leichte Handhabung und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf Maschinengehäuse aus hochwertigem Magnesium gewährleistet geringes Gewicht und hohe Lebensdauer geringer Gehäusedurchmesser ermöglicht problemlosen Einsatz auch an schmalen Stellen schnelle und problemlose Meißelfixierung in 12 verschiedene Positionen optimale Handhabung durch ergonomische Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung ermüdungsarmes Arbeiten durch vibrationsreduzierendes Kontroll-System Multi-Positions-Zusatzhandgriff ermöglicht optimale Fixierung entsprechend aller anwender- und anwendungsspezifischen Anforderungen Lieferumfang Spitzmeißel Multi-Positions-Zusatzhandgriff Schmiermittel Reinigungstuch Transportkoffer
... > Handwerker3000 > Elektrowerkzeuge > Dewalt
Weitere Suchbegriffe: Elektrowerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Handwerker3000
5 Tage
Frei Haus
€ 884,24*
Preise von Handwerker3000
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,24*
€ 1.052,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Handwerker3000
Versand von Handwerker3000
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 55,00*
€ 10,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Handwerker3000
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG