Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fliesenschneidmaschine TopLine 920 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Handwerker3000
Fliesenschneidmaschine TopLine 920 mm Stahl
Artikel-Nr.:  222-80343
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Schneiden und brechen in einer Ebene. Gefederter Auflagetisch für optimales brechen. Die TopLine Platten- und Fliesenschneidmaschine mit dem neuen Brechkraftverstärkungssystem erfüllt alle Anforderungen der neuen Fliesengeneration. Optimale Handhabung, höchste Funktionalität, genaue Kugellagerführung und großzügige Schnittlängen erleichtern Ihnen die Arbeit. Diese robuste und langlebige Präzisionsmaschine mit Multifunktionswinkel für 90°, 45° und 350 mm Skala eignet sich bestens zum Schneiden und Brechen von Mosaik-, Wand- und Bodenplatten bis 16 mm. Bestückt mit dem Profi-HM-Rad 22 mm .
... > Handwerker3000 > Fliesenwerkzeuge > Fliesenschneider etc.
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, Fliesenwerkzeuge, Fliesenschneider etc.
Angebote (1)
Versand
Netto
Handwerker3000
5 Tage
Frei Haus
€ 368,37*
Preise von Handwerker3000
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Handwerker3000
Versand von Handwerker3000
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 55,00*
€ 10,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Handwerker3000
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG