Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schraubzwinge, Zinkdruckguss Spannweite: 250mm Ausladung: 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Handwerker3000
Schraubzwinge, Zinkdruckguss Spannweite: 250mm Ausladung: 120mm
Artikel-Nr.:  222-78828
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schraubzwingen
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... > Handwerker3000 > Handwerkzeuge > Schraubzwingen
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Handwerker3000
5 Tage
€ 15,90*
€ 4,99*
Preise von Handwerker3000
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Handwerker3000
Versand von Handwerker3000
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 55,00*
€ 10,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Handwerker3000
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG