Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bau-Aufzug-Seil Polypropylen, L:15m, D:18mm, 1000kg m. Sicherhei


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Handwerker3000
Bau-Aufzug-Seil Polypropylen, L:15m, D:18mm, 1000kg m. Sicherhei
Artikel-Nr.:  222-45136
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
mit Sicherheitskarabinerhaken.
... > Handwerker3000 > Leitern, Hebe Transportgeräte > Hebewerkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Leitern, Hebe Transportgeräte, Hebewerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Handwerker3000
5 Tage
€ 15,90*
€ 17,44*
Preise von Handwerker3000
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Handwerker3000
Versand von Handwerker3000
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 55,00*
€ 10,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Handwerker3000
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG