Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verlängerungskabel 400V 25m, H07 RN-F 5x1,5mmý Gummikabel 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Handwerker3000
Verlängerungskabel 400V 25m, H07 RN-F 5x1,5mmý Gummikabel 16 A
Artikel-Nr.:  222-25073
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
16 Ampere
... > Handwerker3000 > Baueinrichtung > Bauelektro / Verteiler
Weitere Suchbegriffe: Baueinrichtung, Bauelektro / Verteiler
Angebote (1)
Versand
Netto
Handwerker3000
5 Tage
€ 15,90*
€ 50,75*
Preise von Handwerker3000
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Handwerker3000
Versand von Handwerker3000
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 55,00*
€ 10,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Handwerker3000
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG