Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HD PE Abreißbeutel 300x500mm Typ 20


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     221-2241-30-50-20
Hersteller:
     Nowak Folienverarbeitung
Herst.-Nr.:
     2241-30-50-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abreiss-Beutel
Abreißbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel

HDPE Abreißbeutel

  • zu 100 Stück geblockt
  • 30 mm Blockrand
  • 2 Aufhängelöcher
  • naturfarbig
  • Breite: 300mm
  • Länge: 500mm
  • Stärke: 20my
  • 1000 Stück im Karton.

Lebensmittel- und tiefkühlgeeignet.

Weitere Suchbegriffe: Fleischbeutel, Gefrierbeutel, flachbeutel 20my, fleischbeutel, flachbeutel 500mm, PE-Beutel, HDPE, Abreissbeutel, Aufhaengloecher, Perforation, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,0171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 26,33*
€ 31,33
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,51*
€ 23,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 17,10*
€ 20,35
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
2241-30-40-15
ab € 23,32*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
2241-30-40-20
ab € 14,58*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
2241-40-60-20
ab € 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG