Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LD PE Flachbeutel 300x400mm Typ 25


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LD PE Flachbeutel 300x400mm Typ 25
LD PE Flachbeutel 300x400mm Typ 25
Artikel-Nr.:
     221-1111-30-40-25
Hersteller:
     Nowak Folienverarbeitung
Herst.-Nr.:
     1111-30-40-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Flachbeutel

  • transparent
  • Breite: 300mm
  • Länge: 400mm
  • Stärke: 25my
  • zu 100 Stück im Gummiring
  • 1000 im Karton.

Für Lebensmittelverpackungen geeignet.

... > LDPE > Flachbeutel > 300x400
Weitere Suchbegriffe: ldpe-beutel 25my, pe-beutel, flachbeutel 25my, LDPE, Beutel, Tuete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,01747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,39*
€ 30,21
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,51*
€ 23,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 17,47*
€ 20,79
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-25-35-25
ab € 13,38*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-25-35-25
ab € 13,45*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-25-35-30
ab € 15,56*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-25-35-30
ab € 15,53*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-25-35-50
ab € 21,78*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-25-35-50
ab € 21,78*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-25-40-25
ab € 14,82*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-25-40-25
ab € 14,97*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-25-40-30
ab € 17,30*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-25-40-30
ab € 17,32*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-25-40-50
ab € 24,51*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-25-40-50
ab € 26,19*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-30-40-50
ab € 28,72*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-30-50-25
ab € 21,12*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-30-50-30
ab € 24,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG