Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LD PE Flachbeutel 200x300mm Typ 50


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LD PE Flachbeutel 200x300mm Typ 50
LD PE Flachbeutel 200x300mm Typ 50
Artikel-Nr.:
     221-1111-20-30-50
Hersteller:
     Nowak Folienverarbeitung
Herst.-Nr.:
     1111-20-30-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Flachbeutel

  • transparent
  • Breite: 200mm
  • Länge: 300mm
  • Stärke: 50my
  • zu 100 Stück im Gummiring
  • 1000 im Karton.

Für Lebensmittelverpackungen geeignet.

... > LDPE > Flachbeutel > 200x300
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 200 x 300 mm, pe-beutel, ldpe-beutel 50 my, LDPE, Beutel, Tuete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,01598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 23,09*
€ 27,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 17,79*
€ 21,17
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 15,98*
€ 19,02
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-10-15-50
ab € 26,53*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-10-20-25
ab € 22,48*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-15-20-25
ab € 22,65*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-15-20-50
ab € 34,12*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-16-24-30
ab € 26,79*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-16-25-50
ab € 22,29*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-18-26-25
ab € 13,67*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-25
ab € 17,09*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-25
ab € 17,07*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-30
ab € 19,55*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-30
ab € 19,46*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-50
ab € 26,72*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-50
ab € 26,43*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-30-25
ab € 10,08*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-30-25
ab € 10,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG