Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spritzen- und Kanülenspender 5 Kästen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Praxisdienst
Spritzen- und Kanülenspender 5 Kästen, weiß
Artikel-Nr.:  220-760213
Hersteller:  Praxisdienst
Herst.-Nr.:  8000500
EAN:  k.A.

Spritzen- und Kanülenspender, weiß



Für die übersichtliche Aufbewahrung von Einmalartikeln wie:
  • Spritzen
  • Kanülen
  • Handschuhen
  • Blutlanzetten
  • Verbandsstoffen
Alle Spender sind dank Einheitsbreite von 60,1 cm individuell miteinander kombinierbar. Geeignet zum Aufstellen oder Aufhängen. Mit Beschriftungsetiketten.
Aus Kunststoff weiß, mit schwenkbaren Kästen.
Spender mit 5 Kästen.
Maße: 60,1 x 13,2 x 16 cm (B x T x H).
Innenmaß eines Behälters: 10,1 x 9,7 x 10,8 cm.
... > PRAXISDIENST > Einrichtung > Spender für Verbandstoffe usw.
Weitere Suchbegriffe: Wandspender, Spender-System, Spendersystem, Verbandsmittelspender, Schüttenspender, Spritzenschütte
Angebote (1)
Versand
Netto
Praxisdienst
€ 4,90*
€ 19,50*
Preise von Praxisdienst
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst
Versand von Praxisdienst
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Praxisdienst
8000501
€ 19,50*
€ 23,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG