Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maielast-krepp LUX Fixierbinde, 4 m x 4 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Praxisdienst
Maielast-krepp LUX Fixierbinde, 4 m x 4 cm
Artikel-Nr.:  220-602732
Hersteller:  Maimed
Herst.-Nr.:  61064
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Binde
Fixierbinde

Maielast-krepp Lux elastische Fixierbinde.



Elastische Fixierbinde haftet durch gekräuselte Klettfäden. 38% Baumwolle, 33% Viscose, 29% Polyamid. Dehnbarkeit ca. 130%.
1 Packung mit 20 Stück.
... > Verbandstoffe und Nahtmaterial > Binden > Fixierbinden
Weitere Suchbegriffe: Fixierpflaster, Rollenpflaster, Pflaster, Verbandmaterial, Heftpflaster, Maimed, MaiMed, Wundschnellverband, Fixierbinden
Angebote (1)
Versand
Netto
Praxisdienst
€ 4,90*
€ 3,35*
Preise von Praxisdienst
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst
Versand von Praxisdienst
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maimed
61094
€ 4,79*
€ 5,70
Ähnlich
Maimed
61104
€ 6,68*
€ 7,95
Ähnlich
Maimed
61074
€ 3,56*
€ 4,24
Ähnlich
Maimed
61084
€ 3,91*
€ 4,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG