Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pur Zellin Zellstofftupfer, steril 4 x 5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Praxisdienst
Pur Zellin Zellstofftupfer, steril 4 x 5 cm
Artikel-Nr.:  220-602272
Hersteller:  Hartmann
Herst.-Nr.:  143252
EAN:  k.A.

Pur-Zellin



Zellstofftupfer von der Rolle, steril.
Besonders weiche, saugfähige Qualität.
Tupfergröße: 40 x 50 mm.
Passend für alle gängigen Spender.
1 Packung mit 2 Rollen à 500 Stück.
... > Verbandstoffe und Nahtmaterial > Tupfer > Zellstofftupfer
Weitere Suchbegriffe: Verbandmaterial, Heftpflaster, Wundschnellverband, Verband, Kompresse, Kompressen, Mulltupfer
Angebote (1)
Versand
Netto
Praxisdienst
€ 4,90*
€ 3,48*
Preise von Praxisdienst
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
1 Packung enthält 1000 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst
Versand von Praxisdienst
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
B.Braun
9051007
€ 2,71*
€ 3,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG