Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
ES-Kompressen steril 8-fach gelegt, 10 x 20 cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
von Praxisdienst
Artikel-Nr.:
220-602220
Hersteller:
Hartmann
Herst.-Nr.:
401745
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hartmann
Kompresse
Mullkompresse
Pflaster
ES-Kompressen aus Verbandmull.
Aus Verbandmull, 17fädig, mit eingeschlagener Schnittkante (ES).
1 Packung mit 25 x 2 Stück.
... >
Kompressen
>
Mullkompressen
>
Mullkompressen, steril
Weitere Suchbegriffe:
Verbandmull
,
Fixierpflaster
,
Rollenpflaster
,
Verbandmaterial
,
Heftpflaster
,
Wundschnellverband
,
Verband
,
Kompressen
,
ES-Kompressen
,
ES-Kompresse
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
Praxisdienst
6 Tage
€ 4,90*
€ 5,71*
mediprax
5 Tage
€ 5,90*
€ 8,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Praxisdienst
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand
von Praxisdienst
Versand
von Praxisdienst
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Praxisdienst
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
ES-Kompressen steril 8-fach gelegt, 10 x 10 cm
Hartmann
401725
€ 3,12*
€ 3,71
Ähnlich
ES-Kompressen steril 8-fach gelegt, 5 x 5 cm
Hartmann
401721
€ 2,04*
€ 2,43
Ähnlich
ES-Kompressen steril 8-fach gelegt, 7,5 x 7,5 cm
Hartmann
401723
€ 2,37*
€ 2,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG