Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lastotel Fixierbinde, 4 m x 12 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Praxisdienst
Lastotel Fixierbinde, 4 m x 12 cm
Artikel-Nr.:  220-602135
Hersteller:  Hartmann
Herst.-Nr.:  310136
EAN:  k.A.

Lastotel hochelastische Fixierbinde.



Hochelastische Fixierbinde mit gekräuselten, synthetischen Kettfäden.
1 Packung mit 20 Stück.
... > Verbandstoffe und Nahtmaterial > Binden > Fixierbinden
Weitere Suchbegriffe: Fixierpflaster, Rollenpflaster, Pflaster, Verbandmaterial, Heftpflaster, Wundschnellverband, Fixierbinden
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Praxisdienst
pro Packung
€ 4,90*
€ 10,69*
5 Tage
pro Karton
€ 5,90*
€ 14,60*
Preise von Praxisdienst
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst
Versand von Praxisdienst
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hartmann
310135
€ 7,67*
€ 9,13
Ähnlich
Hartmann
310131
€ 5,40*
€ 6,43
Ähnlich
Hartmann
310133
€ 5,69*
€ 6,77
Ähnlich
Hartmann
310134
€ 6,29*
€ 7,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG