Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lupenbrille Heine


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Praxisdienst
Lupenbrille Heine
Artikel-Nr.:  220-482117
Hersteller:  Heine
Herst.-Nr.:  C-00.32.039
EAN:  k.A.

Heine-Lupenbrille

Mit neu entwickelter Optik von 2,3 x 340 mm. Mit nur 46 g sehr leichte, und komfortable Ganzmetallfassung. Durch den geringen Abstand der Optik vom Auge erhalten Sie ein extrem großes Sichtfeld. Die Bauweise ermöglicht es, an den Okularen vorbeizusehen.
... > PRAXISDIENST > Diagnostik > Kopfleuchten und Lupenbrillen
Weitere Suchbegriffe: Lupenbrillen, Arbeitslupe, Arbeitslupen
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Praxisdienst 3 Tage Frei Haus € 242,80*
mediprax 10 Tage Frei Haus € 288,80*
Hesto-Med 5 Tage Frei Haus € 288,94*
mediprax 10 Tage Frei Haus € 304,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Praxisdienst
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  242,80* €  288,93 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst
Versand von Praxisdienst
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Brillenetui für Binokularlupe C 2.3
Heine
C-00.32.038
€ 16,00* € 19,04
Zubehör
Glasklares Sichtschutzvisier für Binokularlupe C 2.3
Heine
C-00.32.098
€ 126,60* € 150,65
Zubehör
Schutzgläser für Binokularlupe C 2.3 / C 2.3 K
Heine
C-00.32.097
€ 8,80* € 10,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG