 |
| Produktinformationen von
Praxisdienst
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
220-450220
Herst.-Nr.:
9550
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Das neue Onyx II: Pulsoximeter NONIN Onyx II 9550 - bis zu 2.500 Messungen ohne Batteriewechsel
- verbessertes Design und LED-Display
- noch kleiner und leichter
Für die schnelle und mobile Überwachung der Sauerstoffsättigung bei gleichzeitiger Pulskontrolle. Gut lesbare LCD-Anzeige. Elektronik und Sensor sind im Gerät enthalten, wodurch eine Verkabelung des Patienten entfällt. Der Betrieb durch zwei AAA-Batteriezellen ermöglicht ca. 2.500 Stichprobenmessungen (à 45 Sekunden) bzw. 21 Stunden kontinuierlichen Betrieb. Maße: 3,3 x 3,2 x 5,6 cm (H x B x T). Gewicht: 53 g, inkl. Batterien.
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoff, Pulsoximetrie, Nonin, Fingerklemmenpulsoximeter, Pulsoximeter Nonin Onyx II 9550, Nonin Onyx II 9550
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Praxisdienst |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 299,00* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Praxisdienst |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
299,00* |
€
355,81 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst |  |
|  | Versand von Praxisdienst |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
keine |
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|