 |
| Produktinformationen von
Praxisdienst
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
220-450209
Herst.-Nr.:
9500
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Für die schnelle und mobile Überwachung der Sauerstoffsättigung bei gleichzeitiger Pulskontrolle. Pulsoximeter NONIN Onyx 9500 Gut lesbare LCD-Anzeige. Elektronik und Sensor sind im Gerät enthalten, wodurch eine Verkabelung des Patienten entfällt. Der Betrieb durch zwei AAA-Batteriezellen ermöglicht ca. 1.400 Stichprobenmessungen (à 45 Sekunden) bzw. 18 Stunden kontinuierlichen Betrieb. Maße: 3,3 x 3,3 x 5,7 cm (H x B x T). Gewicht: 60 g, inkl. Batterien.
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoff, Pulsoximetrie, Nonin, Fingerklemmenpulsoximeter, Pulsoximeter Nonin Onyx 9500, Nonin Onyx 9500
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Praxisdienst |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 229,00* |
 |
 |
 |
Hesto-Med |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 259,00* |
|
 |
mediprax |
10 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 269,00* |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Praxisdienst |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
229,00* |
€
272,51 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst |  |
|  | Versand von Praxisdienst |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
keine |
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|