Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandklappliege mit Gasfedermechanik, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Praxisdienst
Wandklappliege mit Gasfedermechanik, grau
Artikel-Nr.:  220-440138G
Hersteller:  Rohde & Grahl
Herst.-Nr.:  10700 LEM
EAN:  k.A.

Wandklappliege mit Gasfedermechanik, grau



Eine zusätzliche Gasfedermechanik unterstützt Sie beim Auf- und Abklappen!

  • Blitzschnelle Handhabung dank Gasfedersystem an den Stützbeinen
  • Verstellbares Kopfteil
  • Bequeme, ca. 6 cm starke Kunstleder-Polsterung
  • Gestell aus kunststoffbeschichtetem Vierkantrohr, weiß
Polster: grau
Maße: 195 x 65 cm (L x B).
Montagehöhe: 70 cm.

Bitte die gewünschte Kopfteillage rechts oder links, bei Blick auf die Wand angeben.
... > Einrichtung > Liegen > Untersuchungsliegen
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsliege, Untersuchungsliegen, Behandlungsliege, Therapieliege, Liege, Erste Hilfe, Sozialraumausstattung, Rohde Grahl, Eron
Angebote (1)
Versand
Netto
Praxisdienst
15 Tage
Frei Haus
€ 599,00*
Preise von Praxisdienst
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,00*
€ 712,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst
Versand von Praxisdienst
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rohde & Grahl
10700 LEM
€ 599,00*
€ 712,81
Ähnlich
Rohde & Grahl
10700 LEM
€ 599,00*
€ 712,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG