Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Liegenabdeckungen, 50 cm breit


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Praxisdienst
Liegenabdeckungen, 50 cm breit
Artikel-Nr.:  220-425116
Hersteller:  Praxisdienst
Herst.-Nr.:  425116
EAN:  k.A.

Liegenabdeckungen

Aus 2 Lagen weißem Recycling-Tissue à 17,5 g/m2, verleimt. Durch die neuartige Verleimung werden die Liegenabdeckungen noch stabiler und saugstärker.

Länge: 46 m. 135 Abrisse à 34 cm.

1 Karton mit 9 Rollen
... > PRAXISDIENST > Hygiene > Liegenabdeckungen
Weitere Suchbegriffe: Ärzterollen, Liegenabdeckungen, Ärztebedarf, Praxisbedarf, Liegenrollen, Liegenauflagen, Liegenauflage
Angebote (1)
Versand
Netto
Praxisdienst
€ 4,90*
€ 20,25*
Preise von Praxisdienst
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
1 Packung enthält 9 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst
Versand von Praxisdienst
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Praxisdienst
425115
€ 17,01*
€ 20,24
Ähnlich
Praxisdienst
425118
€ 24,75*
€ 29,45
Ähnlich
Praxisdienst
425117
€ 26,91*
€ 32,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG