Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Insulin-Einmalspritzen, 1ml, U-100, 0.45x 13mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Insulin-Einmalspritzen, 1ml, U-100, 0.45x 13mm
Insulin-Einmalspritzen, 1ml, U-100, 0.45x 13mm
Artikel-Nr.:
     220-421108
Hersteller:
     Dispomed
Herst.-Nr.:
     22004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Insulin-Spritze
Insulinspritze

Insulin-Einmalspritzen, 1ml

Insulin-Einmalspritze mit Luer-Ansatz.
Mit aufgesetzter Kanüle 0.45x 13mm für bis zu 100 Insulin-Einheiten. Ohne Totraum, mit Verlängerungskolben (Spardorn).
Rote Skalierung für bessere Ablesbarkeit.
Einzeln steril verpackt.
1 Packung mit 100 Stück.
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze luer 1ml, einmalspritze 1ml, einmalspritze luer, Insulinspritzen, Einwegspritzen Insulin
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 220
k.A.
1
pro Packung
€ 4,90*
€ 16,19*
5
pro Stück
€ 4,90*
€ 16,91*
Preise: Lager 220
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,1619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 220
Versand: Lager 220
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 220
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dispomed
22043
ab € 13,71*
Ähnlich
Dispomed
22023
ab € 13,71*
Ähnlich
Dispomed
22003
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG