Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Littmann Stethoskop Cardiology S.T.C, burgund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Littmann Stethoskop Cardiology S.T.C, burgund
Littmann Stethoskop Cardiology S.T.C, burgund
Artikel-Nr.:
     220-401116BU
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelschlauch-Stethoskop
Doppelschlauchstethoskop
Kardiologie-Stethoskop
Littmann-Stethoskop

Littmann Stethoskop Cardiology S.T.C, burgund

Hervorragende Auskultation durch ergonomisch geformtes Bruststück, patientenfreundlichem Kälteschutz, Dual Frequency Membrane, integriertem Doppelschlauchsystem, Doppelblattfeder zur individuellen Anpassung der Ohrbügel und aufsteckbaren Soft-Ohroliven. Latex- und nickelfrei. Gesamtlänge: 69 cm

Gewicht Bruststück: 90 g.
Schlauchfarbe: burgund.
Weitere Suchbegriffe: Medizinstethoskop, littmann-stethoskope 3m, Kardiologiestethoskop, Cardiology S.T.C, 3M, Littmann Stethoskop Cardiology S.T.C., Blutdruckmessgerät mit Stethoskop, Stethoskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 220
k.A.
Frei Haus
ab € 198,11*
€ 212,57*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 218,30*
€ 232,82*
Preise: Lager 220
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 220
Versand: Lager 220
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 220
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littmann Stethoskop Cardiology S.T.C, marineblau
3M
4473
ab € 182,48*
Ähnlich
Littmann Stethoskop Cardiology S.T.C, schwarz
3M
4471
ab € 198,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG