Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Röntgenfilmbetrachter Mediskop 860, graue Ecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röntgenfilmbetrachter Mediskop 860, graue Ecken
Röntgenfilmbetrachter Mediskop 860, graue Ecken
Artikel-Nr.:
     220-380312G
Hersteller:
     Haeberle
Herst.-Nr.:
     15223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röntgenfilmbetrachter
Röntgenfilmbetrachtungsgerät
röntgenfilmbetrachtungsgerät bildfl...

Röntgenfilmbetrachter Mediskop 2000-860 mit 2 Schauflächen.

Silbergraues eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Kontrastecken in dezentem grau. Frontscheibe aus Acrylglas. Rundumlaufende Filmhalteschiene. Bildfläche: 86,5 x 43,5 cm (B x H). 2 Röhren à 18 Watt.

Gehäusemaße: 94 x 10 x 51 cm(B x T x H).
Ohne Helligkeitsregulierung
Weitere Suchbegriffe: Röntgenbildbetrachter, Röntgen, Röntgenbild, Mediskop, Mediskop 2000-860, Haeberle
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 424,02*
Lager 220
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 427,33*
€ 449,69*
Preise: Lager 220
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,69*
€ 535,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,43*
€ 525,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,33*
€ 508,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 220
Versand: Lager 220
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 220
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Röntgenfilmbetrachter Mediskop 860, blaue Ecken
Haeberle
15224
ab € 428,58*
Ähnlich
Röntgenfilmbetrachter Mediskop 860, blaue Ecken
Haeberle
15228
ab € 507,51*
Ähnlich
Röntgenfilmbetrachter Mediskop 860, graue Ecken
Haeberle
15227
ab € 507,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG