Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Signalkarten DIN A5, 10 mm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Signalkarten DIN A5, 10 mm, grün
Signalkarten DIN A5, 10 mm, grün
Artikel-Nr.:
     220-377082
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     60345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signal-Karte
Signalkarte

Signalkarten DIN A5, 20 mm, grün

  • Für die temporäre Markierung der ALPHAnorm Karteitaschen.
  • Aus farbiger Kunststoff-Folie.
  • 10 mm hohe Zunge
  • 1 Packung mit 100 Stück.
Weitere Suchbegriffe: Markierungskarten, Aktenunterteiler
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,05*
€ 31,13*
3 Tage
k.A.
€ 4,80*
ab € 26,67*
€ 31,78*
8 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 27,97*
€ 33,12*
Lager 220
k.A.
€ 4,90*
ab € 29,33*
€ 34,50*
Preise: Lager 220
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,50*
€ 41,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,03*
€ 40,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 220
Versand: Lager 220
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 220
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MED+ORG
60010
ab € 16,18*
Ähnlich
MED+ORG
60173
ab € 35,73*
Ähnlich
Cedip
1098
ab € 17,67*
Ähnlich
Cedip
1099
ab € 17,67*
Ähnlich
Cedip
1097
ab € 17,67*
Ähnlich
MED+ORG
60180
ab € 8,40*
Ähnlich
MED+ORG
60181
ab € 24,84*
Ähnlich
MED+ORG
60700
ab € 21,84*
Ähnlich
MED+ORG
60105V
ab € 135,49*
Ähnlich
MED+ORG
60115V
ab € 135,49*
Ähnlich
MED+ORG
60114V
ab € 135,49*
Ähnlich
MED+ORG
60125V
ab € 135,49*
Ähnlich
MED+ORG
60105AV
ab € 135,49*
Ähnlich
MED+ORG
60155
ab € 107,22*
Ähnlich
MED+ORG
605054
ab € 22,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG