Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Softa-Man Händedesinfektion, 5 Liter Kanister
Menge:
Behälter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
220-360005
Hersteller:
B. Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
3865290
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Amphisept
Budesin OP Sept
Cutasept
Desderman
Softa-Man 5 Liter Kanister
Alkoholische Händedesinfektion mit Rückfettern.
5 Liter Kanister
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
... >
Hygiene
>
Desinfektion und Reinigung
>
Händedesinfektion
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
,
Desinfektionsmittel
,
Desmanol
,
Hand-Desinfektion
,
Handdesinfektion
,
Handdesinfektionsmittel
,
Handdesinfektionsreiniger
,
Hautdesinfektion
,
Hautdesinfektionsmittel
,
Hände-Desinfektion
,
Hände-Desinfektionsmittel
,
Händedesinfektion
,
Händedesinfektionsmittel
,
Händedesinfektionsreiniger
,
InstantFOAM
,
Kodan
,
Laudamonium
,
Manusept
,
Octeniderm
,
Primasept
,
proCura
,
Promanum
,
Sensiva
,
Skinman
,
Skinsept
,
Softa-Man
,
Softasept
,
Spitacid
,
Sterillium
,
cutasept 5l
,
desinfektionsmittel hände
,
Reinigung
,
Desinfektion
,
B.Braun
,
Hygiene
,
Softaman
,
Softa Man
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 9 Tage
max. 17 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 220
9 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 34,90*
€ 39,79*
Lager 552
17 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 35,67*
€ 40,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 220
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 39,79*
€ 47,35
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 38,95*
€ 46,35
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 37,82*
€ 45,01
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 36,65*
€ 43,61
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 36,06*
€ 42,91
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 34,90*
€ 41,53
pro Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 6,98* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 220
Versand:
Lager 220
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 220
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Softa-Man 500ml
B. Braun Melsungen
3865088
ab € 4,43*
Ähnlich
Softa-Man acute 1000ml
B. Braun Melsungen
19115
ab € 7,89*
Ähnlich
Softa-Man acute 100ml
B. Braun Melsungen
19113
ab € 1,39*
Ähnlich
Softa-Man acute 500ml
B. Braun Melsungen
19114
ab € 4,58*
Ähnlich
Softa-Man Händedesinfektion, 1 Liter Spenderflasche
B. Braun Melsungen
3865096
ab € 6,32*
Ähnlich
Softa-Man Händedesinfektion, 100 ml Kittelflasche
B. Braun Melsungen
3865150
ab € 1,41*
Ähnlich
Softa-Man ViscoRub 1000ml
B. Braun Melsungen
19160
ab € 7,57*
Ähnlich
Softa-Man ViscoRub 100ml
B. Braun Melsungen
19158
ab € 1,49*
Ähnlich
Softa-Man ViscoRub 5 Ltr.
B. Braun Melsungen
19161
ab € 33,46*
Ähnlich
Softa-Man ViscoRub 500ml
B. Braun Melsungen
19159
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG