Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
S & M Waschlotion, 10 Liter Kanister
Menge:
Behälter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
220-351525
Hersteller:
Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
112005
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Amphisept
Budesin OP Sept
Cremeseife
Cutasept
S & M Waschlotion, 10 Liter Kanister
Die seifenfreie Hände- und Körperwaschung!
ph-hautneutral
reinigt wirkungsvoll und hautschonend bei guter Haut- und Schleimhautverträglichkeit
auf Basis hautverträglicher Tenside
frischer Duft
für alle Hauttypen geeignet
... >
Lager 220
>
Hygiene
>
Waschen und Pflegen
Weitere Suchbegriffe:
Desderman
,
Desmanol
,
Flüssigseife
,
Hand-Desinfektion
,
Handdesinfektion
,
Handdesinfektionsmittel
,
Handdesinfektionsreiniger
,
Hautdesinfektion
,
Hautdesinfektionsmittel
,
Hautreiniger
,
Hände-Desinfektion
,
Hände-Desinfektionsmittel
,
Händedesinfektion
,
Händedesinfektionsmittel
,
Händedesinfektionsreiniger
,
InstantFOAM
,
Kodan
,
Laudamonium
,
Manusept
,
Octeniderm
,
Primasept
,
proCura
,
Promanum
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Sensiva
,
Skinman
,
Skinsept
,
Softa-Man
,
Softasept
,
Spenderseife
,
Spitacid
,
Sterillium
,
Waschlotion
,
cremeseife 10 l
,
schülke & mayr sensiva
,
Spenderseifen
,
Körperwaschung
,
Händewaschung
,
Duschgel
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
€ 4,90*
ab € 45,27*
€ 45,54*
Lager 619
€ 4,90*
ab € 45,36*
€ 49,59*
Lager 396
3 Tage
k.A.
€ 4,80*
ab € 45,37*
€ 51,19*
Lager 220
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 45,78*
€ 52,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 220
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 52,19*
€ 62,11
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 51,30*
€ 61,05
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 48,88*
€ 58,17
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 48,24*
€ 57,41
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 47,32*
€ 56,31
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 45,78*
€ 54,48
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 4,578* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 220
Versand:
Lager 220
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 220
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baktolin Classic Waschlotion 1Ltr.
Bode Chemie
974122
ab € 4,82*
Ähnlich
Baktolin Classic Waschlotion 500ml
Bode Chemie
974125
ab € 2,42*
Ähnlich
Baktolin Classic Waschlotion 5Ltr.
Bode Chemie
974129
ab € 24,44*
Ähnlich
Esemsoft 450ml
Schülke & Mayr
108003
ab € 6,40*
Ähnlich
Esemsoft, Waschlotion, 1 Liter Flasche
Schülke & Mayr
108005
ab € 11,73*
Ähnlich
Esemsoft, Waschlotion, 10 Liter Kanister
Schülke & Mayr
108008
ab € 60,47*
Ähnlich
Esemtan 450ml
Schülke & Mayr
116601
ab € 6,13*
Ähnlich
Esemtan, Waschlotion, 1Liter Flasche
Schülke & Mayr
116602
ab € 5,63*
Ähnlich
Esemtan, Waschlotion, 5 Liter Kanister
Schülke & Mayr
116604
ab € 30,61*
Ähnlich
Flüssigseife Fripa, Flasche, Inhalt 1 Liter
Fripa Papierfarbrik
ab € 2,22*
Ähnlich
Flüssigseife Fripa, Kanister, Inhalt 10 Liter
Fripa Papierfarbrik
ab € 21,84*
Ähnlich
Lotio Med 1000ml
Dr. Deppe
4312500E
ab € 4,57*
Ähnlich
Lotio Med 500ml
Dr. Deppe
4312600E
ab € 3,08*
Ähnlich
Lotio Med 5Ltr.
Dr. Deppe
4312300E
ab € 20,33*
Ähnlich
S & M Waschlotion, 1 Liter Flasche
Schülke & Mayr
112002
ab € 5,44*
Ähnlich
Seifencreme 6333 1l mild unparfümiert transparent f.Art.9000474120 6Fl./VE
Kimberly-Clark
*6333 47
ab € 6,10334*
Ähnlich
Sensiva Waschlotion 450ml
Schülke & Mayr
114001
ab € 6,13*
Ähnlich
Sensiva, Waschlotion, 1 Liter Flasche
Schülke & Mayr
114002
ab € 7,71*
Ähnlich
Sensiva, Waschlotion, 5 Liter Kanister
Schülke & Mayr
114003
ab € 28,12*
Ähnlich
Seraman medical 1Ltr.
Ecolab
SER 12
ab € 9,38*
Ähnlich
Seraman medical 500ml
Ecolab
SER 4
ab € 6,60*
Ähnlich
Seraman medical 6Ltr.
Ecolab
SER 6
ab € 50,28*
Ähnlich
Softaskin 5Ltr.
B. Braun Melsungen
18617
ab € 26,30*
Ähnlich
SOFTASKIN SPENDERFLASCHE
B. Braun Melsungen
18615
ab € 5,73*
Ähnlich
Waschlotion LIFOSAN soft (Kanister 5 l)
B. Braun Melsungen
18609
ab € 20,95*
Ähnlich
Waschlotion LIFOSAN soft (Spenderflasche 1000 ml)
B. Braun Melsungen
18595
ab € 4,21*
Ähnlich
Waschlotion LIFOSAN soft (Spenderflasche 500 ml)
B. Braun Melsungen
18593
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG