Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Mobile Untersuchungsliege, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Untersuchungsliege, weiss
Mobile Untersuchungsliege, weiss
Artikel-Nr.:
     220-129852W
Hersteller:
     Praxisdienst
Herst.-Nr.:
     GA301-123white
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank

Mobile Untersuchungsliege, weiss



Klappbare, leicht zu transportierende Untersuchungsliege mit bequemer Polsterung und robustem Alu-Gestell

  • 3-teilige Liegefläche
  • Höhenverstellbares Kopfteil
  • Abgerundete, genähte Ecken
  • Stabiles Aluminiumgestell
  • Maße der Liegefläche: 186 x 70cm (L x B)
  • Belastbar bis 230 kg
  • Gewicht: ca. 19 kg
Lieferung inklusive seitlicher, abnehmbarer Armauflagen und Transporttasche.

Diese mobile Untersuchungsliege verbindet die Vorteile einer transportablen Massageliege mit den Eigenschaften einer klassischen Untersuchungsliege. Massageliegen sind zwar mobil, verfügen jedoch nicht über ein für zahlreiche Untersuchungen notweniges, höhenverstellbares Kopfteil. Darüber hinaus passt das für Massageliegen verwendete Material Holz weniger zum Charakter einer Untersuchungsliege. Die klassische Untersuchungsliege wiederum verfügt zwar über ein höhenverstellbares Kopfteil, ist jedoch nicht zusammenklappbar und damit nicht mobil. Diese mobile Untersuchungsliege schafft die Verbindung.

Anwendung findet die mobile Untersuchungsliege neben Arztpraxen und Krankenhäusern auch im Bereich der Betriebsmedizin, öffentlichen Einrichtungen sowie Sportvereinen.
Weitere Suchbegriffe: Koffermassageliege, Massage-Bank, Massage-Liege, Massagebank, Massageliege, Therapie-Liege, Therapieliege, Liege, Portable Liege, portabel. Klappliege, tragbare Liege, mobile Liege, Massagetisch, Behandlungsliege, Krankenliege, Untersuchungsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Praxisdienst
129851BL
ab € 159,61*
Sonstiges
Praxisdienst
129851GB
ab € 159,61*
Sonstiges
Praxisdienst
GM202-123white
ab € 224,09*
Sonstiges
Praxisdienst
GA301-123blue
ab € 147,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG