Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

2:1 Fahrbare Ruheliege und Pflegesessel Fero, brilliantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2:1 Fahrbare Ruheliege und Pflegesessel Fero, brilliantblau
2:1 Fahrbare Ruheliege und Pflegesessel Fero, brilliantblau
Artikel-Nr.:
     220-129547BRBL
Hersteller:
     Haelvoet
Herst.-Nr.:
     05600 metal relax 56037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflegesessel
Ruheliege und Pflegesessel
Transport- und Pflegesessel

2:1 Fahrbare Ruheliege und Pflegesessel Fero mit höhenverstellbaren Armauflagen, brilliantblau



Konzipiert in Zusammenarbeit mit zahlreichen Anwendern in Dialysepraxen und Pflegeheimen bieten Fero Ruheliegen wovon Patienten und Anwender bisher nur träumen konnten!

Vorteile für den Patienten:

  • Besonders bequeme Sitz- bzw. Liegeposition dank anatomischer Formgebung und stufenloser Verstellmöglichkeit
  • "Zero-Gravity" Position möglich (Auf Daten der NASA aufbauende neutrale Körperposition in der alle Muskeln so weit irgend möglich entspannt werden)
  • Sitzpolster aus speziellem, für Dekubitus-Patienten geeigneten Visco-Elastic-Schaum
Vorteile für Sie und Ihr Personal:

  • Eine spezielle gasfederunterstützte Mechanik ermöglicht das Aufsetzen auch ohne Mithilfe des Patienten bei minimalem Kraftaufwand
  • Sicherer Stand auch bei schwergewichtigen, besonders unruhigen oder in der Bewegung stark eingeschränkten Patienten
  • Einfach und sicher zu bedienende Mechanik
  • Kleine Rollen in den beiden hinteren Füßen ermöglichen den einfachen Transport in abgekippter Position
  • Einfach zu reinigender, fungizider Kunstlederbezug mit Sanitized®-Behandlung
  • Sitzkissen kann mit einem Handgriff entnommen werden
  • Umfangreiches Zubehör erhältlich
  • Sorglos-Garantie: 10 Jahre auf Gestell, 5 Jahre auf Rollen und 3 Jahre auf die Gasfeder
Produktdetail:

  • Stabiles Metallgestell in weißaluminium (RAL 9006)
  • Schwerentflammbare Polsterung
Maße:

  • Sitzbreite: 53,5 cm
  • Sitzhöhe: 53 cm
  • Gesamthöhe: 125 cm
Weitere Suchbegriffe: Ruhesessel, Haelvort, Transportsessel, Sessel, Rehabilitation, Altenpflege, Krankenpflege, Dialysesessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.174,40*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,38*
€ 1.408,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,40*
€ 1.397,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haelvoet
swiveling armrest
ab € 304,27*
Zubehör
Haelvoet
diner tray Elise
ab € 127,51*
Zubehör
Haelvoet
Ivrode + met receptable
ab € 81,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG