Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

2:1 Ruheliege und Pflegesessel Fero, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2:1 Ruheliege und Pflegesessel Fero, hellgrau
2:1 Ruheliege und Pflegesessel Fero, hellgrau
Artikel-Nr.:
     220-129546HGR
Hersteller:
     Haelvoet
Herst.-Nr.:
     07471 metal relax 56021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflegesessel
Ruheliege und Pflegesessel
Transport- und Pflegesessel

>2:1 Ruheliege und Pflegesessel Fero mit höhenverstellbaren Armauflagen, hellgrau



Konzipiert in Zusammenarbeit mit zahlreichen Anwendern in Dialysepraxen und Pflegeheimen bieten Fero Ruheliegen wovon Patienten und Anwender bisher nur träumen konnten!

Vorteile für den Patienten:

  • Besonders bequeme Sitz- bzw. Liegeposition dank anatomischer Formgebung und stufenloser Verstellmöglichkeit
  • "Zero-Gravity" Position möglich (Auf Daten der NASA aufbauende neutrale Körperposition in der alle Muskeln so weit irgend möglich entspannt werden)
  • Sitzpolster aus speziellem, für Dekubitus-Patienten geeigneten Visco-Elastic-Schaum
Vorteile für Sie und Ihr Personal:

  • Eine spezielle gasfederunterstützte Mechanik ermöglicht das Aufsetzen auch ohne Mithilfe des Patienten bei minimalem Kraftaufwand
  • Sicherer Stand auch bei schwergewichtigen, besonders unruhigen oder in der Bewegung stark eingeschränkten Patienten
  • Einfach und sicher zu bedienende Mechanik
  • Einfach zu reinigender, fungizider Kunstlederbezug mit Sanitized®-Behandlung
  • Sitzkissen kann mit einem Handgriff entnommen werden
  • Umfangreiches Zubehör erhältlich
  • Sorglos-Garantie: 10 Jahre auf Gestell und 3 Jahre auf die Gasfeder
Produktdetail:

  • Stabiles Metallgestell in weißaluminium (RAL 9006)
  • Schwerentflammbare Polsterung
Maße:

  • Sitzbreite: 53,5 cm
  • Sitzhöhe: 53 cm
  • Gesamthöhe: 125 cm
Weitere Suchbegriffe: Ruhesessel, Haelvort, Transportsessel, Sessel, Rehabilitation, Altenpflege, Krankenpflege, Dialysesessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.024,93*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,60*
€ 1.251,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,93*
€ 1.219,67
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haelvoet
swiveling armrest
ab € 308,75*
Zubehör
Esstablettfür 2:1 Ruheliege und Pflegesessel Fero
Haelvoet
diner tray Elise
ab € 129,61*
Zubehör
Infusionsständer für 2:1 Ruheliege und Pflegesessel Fero
Haelvoet
Ivrode + met receptable
ab € 83,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG