Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

elektronische Stuhlwaage seca 959 inkl. Eichkosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
elektronische Stuhlwaage seca 959 inkl. Eichkosten
elektronische Stuhlwaage seca 959 inkl. Eichkosten
Artikel-Nr.:
     220-128677
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranken-Stuhlwaage
Krankenstuhlwaage
Stuhlwaage
stuhlwaage seca

elektronische Stuhlwaage seca 959 inkl. Eichkosten

Rücksicht und Komfort- diese Aspekte stehen bei diesem extrem stabilen Modell im Vordergrund.
 
  • schwenkbare Fußstützen
  • abklappbare Armlehnen
  • bequeme Sitzschale
  • Feststellbremsen
  • großes LCD- Display
  • wahlweise Akku oder Netzbetrieb möglich
  • Tragkraft: 200kg
  • Teilung: 50g < 150kg > 100g
  • Funktionen: Abschaltautomatik, Tara, Hold, BMI
  • Gewicht: 24.5 kg

Die Eichkosten übernimmt Praxisdienst für Sie!

Weitere Suchbegriffe: Körperwaage, Soehnle, Eichwaage, geeichte Waage, Personenwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.782,83*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG