Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

seca 711 mechanische Säulenwaage inkl. Eichkosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
seca 711 mechanische Säulenwaage inkl. Eichkosten
seca 711 mechanische Säulenwaage inkl. Eichkosten
Artikel-Nr.:
     220-128676
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personen-Waage
Personenwaage
Säulen-Waage
Säulenwaage

seca 711 mechanische Säulenwaage inkl. Eichkosten

seca 711- mechanische Säulenwaage mit Laufgewichten in Augenhöhe
 
Mit einer Tragkraft von 200kg ist diese mechanische Säulenwaage auch auf das Wiegen von schwergewichtigen Personen bestens vorbereitet. Dazu trägt auch eine großzügig und niedrig angelegte Plattform bei, die durch eine Gummimatte mit Rillenstruktur das Betreten sicher und rutschfest macht.
Ein Untergestell aus Gusseisen und eine Säule aus Stahl garantieren einen festen Stand und eine lange Lebensdauer.
  • Tragkraft: 220kg
  • Teilung: 100g
  • Transportrollen
  • Maße Plattform: (H x B x T) 35x 8.4x 36cm
  • Gewicht: 23.5 kg

Die Eichkosten übernimmt Praxisdienst für Sie!

Weitere Suchbegriffe: seca mechanische säulenwaage, personenwaage geeicht, personenwaage mechanisch, Körperwaage, Soehnle, Eichwaage, geeichte Waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,82*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,97*
€ 835,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,82*
€ 816,13
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
elektronische Stuhlwaage seca 959 inkl. Eichkosten
Seca
€ 1.782,83*
Sonstiges
seca 701 Säulenwaage inkl. Eichkosten
Seca
ab € 837,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG