Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

seca 701 Säulenwaage inkl. Eichkosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Praxisdienst
seca 701 Säulenwaage inkl. Eichkosten
Artikel-Nr.:  220-128675
Hersteller:  Seca
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

seca 701 Säulenwaage inkl. Eichkosten

seca 701- elektronische Säulenwaage mit geringem Energieverbrauch
 
Dank ihres außerordentlichen Energieverbrauches können auf dieser soliden Waage bis zu 16.000 Wägungen pro Batteriesatz durchgeführt werden.
Eine große, gut ablesbare LCD- Anzeige sowie HOLD-, Mutter/ Kind- und BMI-Funktion machen sie zu einem leistungsfähigen Allround-Talent.
  • Tragkraft: 200kg
  • Teilung: 50g< 150kg > 100g
  • Funktionen: Abschaltautomatik, HOLD, Mutter- Kind, BMI
  • Transportrollen
  • Gewicht: 8.8 kg
  • Maße der Plattform: (Bx Hx T) 29x 7.5x 30cm

Die Eichkosten übernimmt Praxisdienst für Sie!

... > Diagnostik > Waagen > Personenwaagen, geeicht
Weitere Suchbegriffe: Körperwaage, Soehnle, Eichwaage, geeichte Waage
Angebote (1)
Versand
Netto
Praxisdienst
Frei Haus
€ 795,00*
Preise von Praxisdienst
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,00*
€ 946,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst
Versand von Praxisdienst
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Leifheit
7700.10.001
€ 668,25*
€ 795,22
Sonstiges
Leifheit
770101
€ 855,00*
€ 1.017,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG