Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Röntgenfilmbetrachter Flatscreen, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röntgenfilmbetrachter Flatscreen, groß
Röntgenfilmbetrachter Flatscreen, groß
Artikel-Nr.:
     220-126041
Hersteller:
     Praxisdienst
Herst.-Nr.:
     709880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röntgenfilmbetrachter
Röntgenfilmbetrachtungsgerät

Röntgenfilmbetrachter Flatscreen, groß



Modernste TFT-LCD-Technologie für bestechende Qualität und beeindruckende Optik.
  • Homogene und flimmerfeie Ausleuchtung
  • Ermüdungs- und blendfreies Licht
  • Helligkeitsregulierung
  • Extrem lange Lebensdauer des Leuchtmittels von ca. 20.000 Stunden
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Mit einer Tiefe von nur 2,5 cm und Flachbildschirm-Optik der Blickfang in jeder Praxis
Schaufläche: 742 x 442 mm
Maße Gerät: 884 x 502 x 25 mm (L x H x T).
Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Röntgenbildbetrachter, Röntgen, Röntgenbild, Flatscreen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,73*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,14*
€ 937,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,73*
€ 914,79
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Röntgenfilmbetrachter Flatscreen, klein
Praxisdienst
709840
ab € 443,11*
Ähnlich
Röntgenfilmbetrachter Mediskop 560, blaue Ecken
Haeberle
15226
ab € 413,41*
Ähnlich
Röntgenfilmbetrachter Mediskop 560, graue Ecken
Haeberle
15225
ab € 413,41*
Ähnlich
Röntgenfilmbetrachter Mediskop 860, blaue Ecken
Haeberle
15228
ab € 507,51*
Ähnlich
Röntgenfilmbetrachter Mediskop 860, graue Ecken
Haeberle
15227
ab € 507,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG