Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pulsoximeter MD300


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Praxisdienst
Pulsoximeter MD300
Artikel-Nr.:  220-125970
Hersteller:  Praxisdienst
Herst.-Nr.:  125970
EAN:  k.A.

Für die schnelle und mobile Überwachung der Sauerstoffsättigung bei gleichzeitiger Pulskontrolle.

Pulsoximeter MD300

Finger-Pulsoximeter mit in alle Richtungen umschaltbarem LCD-Display. So können Sie Sauerstoffsättigung und Puls jederzeit optimal ablesen. Zudem kann sowohl Sauerstoffsättigung als auch Puls zusätzlich als Wellengrafik dargestellt werden. Der Betrieb durch zwei AAA-Batterien ermöglicht bis zu 30 Stunden kontinuierlichen Betrieb.
Maße: 3,4 x 3,2 x 5,8 cm (H x B x T).
Gewicht: 50 g, inkl. Batterien
... > Notfall > Pulsoximeter > Finger-Pulsoximeter
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoff, Pulsoximetrie, Fingerklemmenpulsoximeter, Pulsoximeter MD300-D
Angebote (1)
Versand
Netto
Praxisdienst
€ 4,90*
€ 99,00*
Preise von Praxisdienst
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst
Versand von Praxisdienst
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Nonin
9500
€ 229,00*
€ 272,51
Ähnlich
Nonin
9550
€ 299,00*
€ 355,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG