Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladestation für NONIN Handheld Pulsoximeter 2500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Praxisdienst
Ladestation für NONIN Handheld Pulsoximeter 2500A
Artikel-Nr.:   220-125146
Hersteller:   Nonin
Herst.-Nr.:   2500C-Univ Europe
EAN:   k.A.
Ladestation inklusive aufladbaren Batterien für NONIN PalmSAT 2500A Handheld-Pulsoximeter. Lagern Sie Ihr PalmSAT 2500A einfach in der Ladestation und Sie können immer auf 100% Leistung zurückgreifen.
... > Notfall > Pulsoximeter > Palm-Pulsoximeter
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoff, Pulsoximetrie, Pulsoxymeter, Nonin, Fingerklemmenpulsoximeter, Nonin Palm SAT 2500 A Handheld Pulsoximeter, Nonin Palm SAT 2500 A, Pulsoximeter, Tischladestation
Angebote (1)
Versand
Netto
Praxisdienst 6 Tage Frei Haus € 199,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Praxisdienst
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  199,00* €  236,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst
Versand von Praxisdienst
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG