Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hockerbezug, royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Praxisdienst
Hockerbezug, royalblau
Artikel-Nr.:  220-124880ROY
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  M 0009-07
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hockerbezug

Hockerbezug, royalblau



Für Hocker bis zu einem Durchmesser von 45cm.

Frottee- Stretch aus 80% Baumwolle und 20% Polyamid.
Waschbar bei 60°C.
Farbe: royalblau
... > Einrichtung > Liegen > Liegen- und Hockerbezüge
Weitere Suchbegriffe: Hocker-Bezug, Hocker, Arzthocker, Drehhocker
Angebote (1)
Versand
Netto
Praxisdienst
€ 4,90*
€ 7,85*
Preise von Praxisdienst
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst
Versand von Praxisdienst
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
M 0009-04
€ 7,85*
€ 9,34
Ähnlich
k.A.
M 0009-08
€ 7,85*
€ 9,34
Ähnlich
k.A.
M 0009-06
€ 7,85*
€ 9,34
Ähnlich
k.A.
M 0009-18
€ 7,85*
€ 9,34
Ähnlich
k.A.
M 0009-01
€ 7,85*
€ 9,34
Ähnlich
k.A.
M 0009-19
€ 7,85*
€ 9,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG