 |
| Produktinformationen von
Praxisdienst
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
220-124880BE
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
M 0009-04
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Hockerbezug, beige Für Hocker bis zu einem Durchmesser von 45cm. Frottee- Stretch aus 80% Baumwolle und 20% Polyamid. Waschbar bei 60°C. Farbe: beige
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Hocker-Bezug, Hocker, Arzthocker, Drehhocker
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Praxisdienst |
4 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,90* |
€ 7,85* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Praxisdienst |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
7,85* |
€
9,34 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst |  |
|  | Versand von Praxisdienst |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
keine |
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Hockerbezug, bordeaux |
k.A./ M 0009-08 |
€ 7,85* |
€ 9,34 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Hockerbezug, gelb |
k.A./ M 0009-06 |
€ 7,85* |
€ 9,34 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Hockerbezug, jade |
k.A./ M 0009-18 |
€ 7,85* |
€ 9,34 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Hockerbezug, royalblau |
k.A./ M 0009-07 |
€ 7,85* |
€ 9,34 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Hockerbezug, weiss |
k.A./ M 0009-01 |
€ 7,85* |
€ 9,34 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Hockerbezug,aqua |
k.A./ M 0009-19 |
€ 7,85* |
€ 9,34 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|