Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kapillarröhrchen, 1,4 x 75 mm, selbstdichtend, 2000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     220-124611
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     1071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarröhrchen
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
kapillarröhrchen 75mm

Kapillarröhrchen, 1,4 x 75 mm, selbstdichtend, 2000 Stück

Innendurchmesser 1,1 mm, heparinisiert, selbstdichtend, mylarverstärkt.
Weitere Suchbegriffe: Kapillare, Zentrifugenröhrchen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 220
k.A.
Frei Haus
ab € 508,50*
€ 537,04*
€ 2,50*
ab € 708,59*
€ 725,60*
Preise: Lager 220
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 537,04*
€ 639,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 526,32*
€ 626,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 508,50*
€ 605,12
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,25425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 220
Versand: Lager 220
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 220
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich Zentrifugen
2074
ab € 85,64*
Ähnlich
Hettich Zentrifugen
1072
ab € 144,77*
Ähnlich
Hettich Zentrifugen
2077
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG