Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Defibrillator AED 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Praxisdienst
Defibrillator AED 10
Artikel-Nr.:  220-124320
Hersteller:  Welch Allyn
Herst.-Nr.:  970300
EAN:  k.A.

Leben retten!

Defibrillator AED 10

Das >>1-2-3<<- Bedienkonzept garantiert das faktisch jede Person dieses lebensrettende Gerät intuitiv benutzen kann, indem den Textmeldungen und Sprachaufforderungen Folge geleistet wird.

Automatisch wird ermittelt, ob die Abgabe eines lebensrettenden Elektroschocks erforderlich ist, und schützt gleichzeitig vor der unsachgemäßen Abgabe elektrischer Impulse.

Technische Daten:

  • Integrierte Batterie mit 5 Jahren Standby
  • Beleuchtetes Display
  • Energieanzeige
  • Ereignisaufzeichnung
  • Schnittstelle zum Auslesen und Auswerten der Ereignisse


Gewicht: 1,6 kg inkl. Batterie.
Maße: 21 x 17,5 x 7 cm (H x B x L).

Lieferumfang:

  • AED 10 Defibrillator inklusive Batterie
  • 1 Paar Defibrillationselektroden und Bedienungsanleitung
... > PRAXISDIENST > Notfall > Defibrillatoren
Weitere Suchbegriffe: Defi, AED, Defibrillieren, AED 10, Wiederbelebung, Defibrillatortrainer, Defibrillator-Trainer
Angebote (1)
Versand
Netto
Praxisdienst
Frei Haus
€ 1.199,00*
Preise von Praxisdienst
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,00*
€ 1.426,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Praxisdienst
Versand von Praxisdienst
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Praxisdienst
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG