Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Notfallkoffer Standard O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfallkoffer Standard O2
Notfallkoffer Standard O2
Notfallkoffer Standard O2
Artikel-Nr.:
     220-124003
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     101073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Sanitäts-Notfall-Koffer
söhngen notfallkoffer

Standard-Notfallkoffer O2

Handlicher und robuster Notfallkoffer aus Aluminium, mit verstärkten Stoßecken, robusten Hebelverschlüssen, Tragegriff und Gummidichtung. Der Kofferboden verfügt über Fächer mit variabler Einteilung. Im Kofferdeckel befinden sich 2 farbcodierte Ampullenschienen für je 12 Ampullen sowie eine Gummibandhalterung zur Aufnahme von Instrumenten und Zubehör.
Maße: 45 x 35 x 13 cm (L x B x H).
Gewicht: ca. 7,5 kg.
Ausstattung: Beatmung, Sauerstoff, Injektion, Verbandmittel.

Inhaltsverzeichnis:

  • 1 Sauerstoff-Flasche 1,0 Liter
  • 1 Schaumblock
  • 1 Druckminderer regulierbar
  • 1 Sauerstoff-Verbindungsschlauch 180 cm lang
  • 1 Beatmungsbeutel P Translucent mit PEEP, Adapter und Maske
  • 1 Guedel-Tubus Gr. 1
  • 1 Guedel-Tubus Gr. 3
  • 1 Guedel-Tubus Gr. 5
  • 1 Einhand-Venenstauer
  • 1 Perfudrop-Air Infusionsgerät
  • 1 Vasofix-Braunüle G 20-1,1 rosa
  • 10 aluderm Kompresse einzeln, 10x10 cm
  • 2 aluderm Quickverband, groß
  • 1 aluderm-aluplast elastisch, 50x6 cm
  • 1 Spezial-Druckverbandpäckchen
  • 1 Söhngen-Silk, 5m x 2,50 cm
  • 1 Sirius-Rettungsdecke silber-gold, 210x160 cm
  • 1 EH-Kleiderschere 19 cm, kniegebogen
  • 1 Diagnostik-Kleinleuchte
  • 1 Sterilhülle 4 Schlaufen
  • 1 Verbandschere Nr. 14 cm, gerade SP/ST
  • 1 Feine Pinzette OP 11 cm, gebogen
  • 1 Pean-Klemme Nr. 14 cm
  • 1 Anatomische Pinzette Nr. 14 cm
  • Sekret-Handabsaugpumpe
Weitere Suchbegriffe: sauerstoffflasche notfallkoffer, Nottfallkoffer, Notfall-Koffer, Erste Hilfe, Arztkoffer, Notfall, Söhngen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 220
k.A.
Frei Haus
ab € 715,80*
€ 725,72*
Frei Haus
€ 829,73*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 873,81*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 984,75*
Preise: Lager 220
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,72*
€ 863,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,80*
€ 851,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 220
Versand: Lager 220
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 220
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wero-Medical
220618
ab € 322,87*
Ähnlich
Wero-Medical
220619
ab € 820,00*
Ähnlich
Wero-Medical
220620
ab € 965,19*
Ähnlich
Wero-Medical
220626
ab € 351,81*
Ähnlich
Wero-Medical
220629
ab € 1.049,12*
Ähnlich
Söhngen
0301140
ab € 60,91*
Ähnlich
Söhngen
0301138
ab € 56,90*
Ähnlich
Söhngen
0301139
ab € 44,86*
Ähnlich
Teutotechnik
AK 400 Komplett
ab € 1.002,03*
Ähnlich
Teutotechnik
AK 400 Standard
ab € 714,46*
Ähnlich
Söhngen
120007
ab € 592,45*
Ähnlich
Söhngen
120001
ab € 592,45*
Ähnlich
Söhngen
101016
ab € 1.424,80*
Ähnlich
Söhngen
202010
ab € 435,15*
Ähnlich
Söhngen
PRO1004
ab € 505,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG