Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Lloyd Deofresh, 10L-Kanister
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Erich_Nonne
Artikel-Nr.:
217RB-35293
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
04522
EAN:
4015388032105
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Deo-Sohle
Duftspray
Kanister
Raumspray
Artikeldetails:
hochwirksamer Geruchsbinder
PH-neutral und gut einmischbar in andere Reinigungsmittel
hinterläßt nach der Reinigung einen angenehmen Raumduft
in geringen Mengen dem Putzwasser beigeben oder bei starken Gerüchen unverdünnt anwenden
kann auch sehr gut als Raumspray eingesetzt werden
... >
Erich Nonne
>
Reinigungschemie, Waschmittel
>
Duft- & Toilettenöl
Weitere Suchbegriffe:
Lloyd Deofresh
,
Deofresh
,
Geruchsbinder
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Erich_Nonne
4 Tage
€ 7,50*
€ 75,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Erich_Nonne
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Erich_Nonne
Versand
von Erich_Nonne
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Erich_Nonne
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Dreiturm Duftöl "Caribic" flüssig, 500ml-Flasche
Dreiturm
4335
€ 5,10*
€ 6,07
Ähnlich
Dreiturm Duftöl "Ecotic" flüssig, 500ml-Flasche
Dreiturm
4334
€ 5,10*
€ 6,07
Ähnlich
Lloyd Deofresh, 1L-Flasche
k.A.
04521
€ 8,93*
€ 10,63
Ähnlich
Lloyd Rolan-Fresh flüssig, 750ml-Flasche
k.A.
94502
€ 8,88*
€ 10,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG