| |
|
| Artikel-Nr.: 217RB-06200991 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 120270 EAN/GTIN: 4023103116443 |
| |
|
| | |
| Der Robuste; Kategorie III, entspricht den europäischen harmonisierten Normen EN 420:2003, EN 388:2003 und EN 374:2003 und ist identisch mit der PSA, Der Robuste ist ein Naturlatexhandschuh mit Neoprenbeschichtung. Diese Neoprenbeschichtung ist der Grund für seine hohe Abrieb- und Reißfestigkeit. Sie bietet mehr Schutz vor Chemikalien als reines Naturlatex. Auch hier ist die Innenbeflockung aus reiner Baumwolle. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, haushaltshandschuhe latex xl, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Handschuhe, Schutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 2,63* | € 3,58* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 2,28* | € 3,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,45* | € 3,91* | | | | Lager 217 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,46* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 217 | | Versand: Lager 217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|