| |
|
| Artikel-Nr.: 217RB-06200788 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 102772 EAN/GTIN: 4023103080270 |
| |
|
| | |
| Der Griffige; Kategorie III, entspricht den europäischen harmonisierten Normen EN 420:2003, EN 388:2003 und EN 374:2003 und ist identisch mit der PSA, Safegrip - der Griffige ist ein Naturlatexhandschuh, der aufgrund seiner speziell behandelten Innenseite Latex-Allergen-reduziert ist. Eine sehr gute Griffigkeit bei nasser und trockener Anwendung garantiert das Noppenprofil mit zusätzlicher Wachsbeschichtung. Höchster Tragekomfort durch Innenbeflockung aus reiner Baumwolle. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Materialart: | Naturlatex | sonstige Merkmale: | Latex-Allergen-reduziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe xl gelb, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Handschuhe, Schutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,60* | € 2,64* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 1,95* | € 2,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,76* | € 2,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 1,69* | € 2,89* | | | | Lager 217 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 217 | | Versand: Lager 217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|