| |
|
| Artikel-Nr.: 217RB-06200778 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 102593 EAN/GTIN: 4023103080317 |
| |
|
| | |
| Der Sensible; Kategorie III, entspricht den europäischen harmonisierten Normen EN 420:2003, EN 388:2003 und EN 374:2003 und ist identisch mit der PSA, Der Sensible besticht durch seine gute Griffigkeit, die auf eine zusätzliche Wachsbehandlung zurück zu führen ist. Diese Wachsbehandlung garantiert eine schnelle Wasserabweisung. Lightweight - Der Sensible hat als einziger Mehrweghandschuh in unserem Sortiment keine mit Baumwolle beflockte, sondern eine satinierte Innenfläche für verbesserte Hygiene. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Materialart: | Latex-Neopren-Mischung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, haushaltshandschuhe latex xl, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Handschuhe, Schutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,23* | € 2,08* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 1,51* | € 2,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 1,36* | € 2,37* | | | | Lager 217 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,52* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 217 | | Versand: Lager 217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|