Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraSpeed, System UltraSpeed, Eimer,15L, Clip blau, 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/391/y000391w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/391/y000391w.jpg
Artikel-Nr.:
     217RB-06200693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     508242
EAN/GTIN:
     4023103107403
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Hohe Reinigungsleitung bei einfacher Handhabung. Das ist UltraSpeed, das neue, umfassende, modulare Bodenreinigungssystem, das hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Vielseitigkeit, Effizienz und Ergonomie neue Standards setzt., Performance made easy. Leistung wird leichter. Das UltraSpeed System wurde aus zwei Gründen entwickelt: um hohe Reinigungsleistung bei einfacher Handhabung zu erreichen. Das Ergebnis ist ein umfassendes Bodenreinigungssystem, das hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Vielseitigkeit, Effizienz und Ergonomie neue Standards setzt. Die Vorteile haben wir in einem Satz zusammengefasst: Leistung wird leichter. Wir sagen Ihnen wie. Die innovative Presse ist ein Meisterstück in punkto Effizienz und Ergonomie. Einfach den Mopphalter aufklappen, den Moppbezug in die Presse stecken (kein Handkontakt notwendig) und nach unten drücken. Das System kann auf zwei Arten verwendet werden – mit (Presse) oder ohne Hebel (Wringer). Beide sind effektiv, aber der zusätzliche Druck durch den Hebel erhöht die Auspressleistung, wenn Böden schnell trocknen sollen. Sehr schnell. Das UltraSpeed System besteht aus einer innovativen Presse, einem neu entwickelten Klapphalter, Stiel und kompletten Sets inklusive Eimer, Presse und Rollen. Wählen Sie aus drei Sets: Eimer 15 Liter mit Wringer, Eimer 25 Liter mit Hebelpresse und Grundgestell, zwei Eimern 25 Liter mit Hebelpresse und erweitertem Grundgestell, zwei einzelnen Eimern können leicht zu einem Doppelfahrwagen für die Reinigung größerer Flächen kombiniert werden. Wo auch immer Sie reinigen, UltraSpeed bietet, was Sie benötigen. Reinigen Sie mit dem Ultra Speed System in der allgemeinen Gebäudereinigung oder im Bereich Hotel-Restaurant-Catering. Dank des ausgeklügelten Designs und der Auswahl an vier verschiedenen Moppbezügen deckt das System alle Bereiche der Bodenreinigung ab (inklusive Sicherheitsfliesen), kann aber auch für Wände, Decken und Treppen verwendet werden. Was kosten Vielseitigkeit, Einfachheit und Leistung? Nun, kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Vileda Professional, und Sie werden überrascht sein. UltraSpeed Set 2x25l: leichte, jedoch stabile Polypropylen-Eimer mit ergonomischem Tragegriff, Literskala auf den Innenseiten sowie Griffmulde zum einfachen Ausgießen, Rechteckiges Design für zusätzliche Stabilität mit verstärkter Rückwand für die Pressenaufnahme, sehr effizienter und ergonomischer Wringer (15L) bzw. Hebelpresse für erhöhte Auspressleistung (25L und 2x25L), Set 25L und 2x25L mit Grundgestell mit 75mm großen Lenkrollen, Stielhalterung an Wringer bzw. Presse zur einfachen Befestigung und Aufbewahrung des Wischgeräts, Farbkodierung auf Anfrage, UltraSpeed Mopphalter, sehr leichter, aber robuster Klapphalter 40cm, einfache Befestigung der UltraSpeed Moppbezüge, auch mit herkömmlichen Taschenmopps verwendbar, Ergonomisches Auswaschen und Pressen der UltraSpeed Moppbezüge am Halter, Schnellverschlusswippe zum Öffnen des Halters mit dem Fuß, Innovatives Drehgelenk mit integriertem Kugelschnäpper zur problemlosen Reinigung von vertikalen Flächen (z.B. Wänden, Sockelleisten und Treppen), UltraSpeed MicroPlus Mopp: Microfaser-Moppbezug mit überlegener Reinigungsleistung und Haltbarkeit, mit bürstenden Reinigungszonen zum Anlösen und Entfernen von hartnäckigem Schmutz bei reduziertem Chemikalieneinsatz, sehr gute Laufeigenschaften, ideal für strukturierte Böden, UltraSpeed MicroLite Mopp: Allzweck-Microfaser-Moppbezug zur intensiven Reinigung bei reduziertem Chemikalieneinsatz, Polyamid-Streifen für besseres Entfernen von hartnäckigem Schmutz, UltraSpeed Trio Mopp: getufteter Moppbezug, der hohe Reinigungsleistung, Saugfähigkeit, Haltbarkeit und Hygiene in einem bietet, gleiche Faserkombination wie bei anderen Vileda Professional Trio Mopps, Ideal zur Reinigung von unbeschichteten und offenporigen Belägen, UltraSpeed Safe Mopp: Moppbezug aus Spezialfasern (100% Polyamid) für hervorragenden Schrubb-Effekt und hohe Haltbarkeit, Ideal für den Einsatz auf Sicherheitsfliesen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau
Abmessungen:
- Zentimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,91*
€ 17,18*
1 Tag
16
€ 5,00*
ab € 13,07*
€ 18,81*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 13,08*
€ 18,82*
Lager 217
4
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 18,85*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
147595
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.